曜日別特売
C2050-NJL ラストップチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン) 88395711

ラストップチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード88395711品番C2050-NJL
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理特殊耐食メッキ最大許容張力(kN)4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする