KANA(片山チエン)
ホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
15.875
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
ユニットリンク数
192
240
192
160
120
96
80
リンク内幅(mm)
9.53
7.95
9.53
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396034
品番
50HP-JL
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
3.14