KANA(片山チエン)
ホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
19.05
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
ユニットリンク数
160
240
192
160
120
96
80
リンク内幅(mm)
12.7
7.95
9.53
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396043
品番
60HP-JL
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.22