曜日別特売
60HP-SUSJL ステンレスホローピンチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン) 88403454

ステンレスホローピンチェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)19.05
内容量1個注文コード88403454品番60HP-SUSJL
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする