KANA(片山チエン)
ステンレスホローピンチェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
38.1
19.05
38.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88403463
品番
C2060HP-SUSJL
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1