曜日別特売
C2082H-OL アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン) 88403551

アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンオフセットリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
内容量1個注文コード88403551品番C2082H-OL
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1最大許容張力(kN)10.69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする