曜日別特売
40F-SUSJL ステンレス小判形チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン) 88403655

ステンレス小判形チェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
内容量1個注文コード88403655品番40F-SUSJL
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする