KANA(片山チエン)
小判形チェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ピッチ(mm)
25.4
15.875
31.75
12.7
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
9.53
19.05
7.95
12.7
15.88
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406141
品番
80F-JL
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
14.71