KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 50SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
19
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
軸穴径(Φmm)
17~52
17~52
17~52
14~18
14~20
14~25
14~28
14~32
14~35
14~42
14~45
14~48
17~57
17~60
17~62
17~68
17~70
17~75
19~78
19~82
19~85
19~90
19~96
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406823
品番
50SD19
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
19
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
50
下穴径d(Φmm)
16
軸穴径(Φmm)
17~52