商品レビューを投稿する内容量1個仕様(スイッチ/センサ仕様)種類:圧力センサ、圧力範囲(kPa):-100~100、出力:アナログ出力1~5V、単位:-注文コード88410579品番ZK2B15J5TLA-09-BW
参考基準価格(税別)¥22,940販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
 ・供給弁:N.O.仕様を追加
 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上