曜日別特売
40F-SUST ステンレス小判形チェーン KANA(片山チエン) 88421234

ステンレス小判形チェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
ユニットリンク数240
リンク内幅(mm)7.95
内容量1個注文コード88421234品番40F-SUST
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする