60F-SUST ステンレス小判形チェーン KANA(片山チエン) 88421243

ステンレス小判形チェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(mm)19.05
ユニットリンク数160
リンク内幅(mm)12.7
内容量1個注文コード88421243品番60F-SUST
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)1.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする