50-A1JL アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク KANA(片山チエン) 88421374

アタッチメント付ローラチェーン A-1ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード88421374品番50-A1JL
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥169
販売価格(税別)
154
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1最大許容張力(kN)4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする