100-RPSUST ステンレスローラチェーン KANA(片山チエン) 88421514

ステンレスローラチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード88421514品番100-RPSUST
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥57,558
販売価格(税別)
52,325
ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする