50-SUST ステンレスローラチェーン KANA(片山チエン) 88421557

ステンレスローラチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード88421557品番50-SUST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.69

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8842155750-SUST05749983KCM50SS-3m50-SUST ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749983ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
11,895
税込13,085
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする