KANA(片山チエン)
スプロケット 100A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
31
31
31
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
60
65
70
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
75
80
90
軸穴径(Φmm)
27~
21~
27~
31~
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88422031
品番
100A31
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
31
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
100
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~