KANA(片山チエン)
スプロケット 40A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
40
40
40
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
68
70
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
72
75
80
85
90
軸穴径(Φmm)
17~
10~
11~
13~
14~
15~
17~
21~
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88424244
品番
40A40
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
40
軸穴径(Φmm)
17~
下穴径d(Φmm)
16