KANA(片山チエン)
スプロケット FBK60B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
14
16
17
18
19
21
22
23
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
20
24
38
48
50
28
25
32
30
55
45
40
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88431104
品番
FBK60B14D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
スプロケット形状
B形
歯数
14
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88431104
FBK60B14D20
07042823
FBK60B14D20
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました