KANA(片山チエン)
スプロケット FBK60B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
16
16
17
18
19
21
22
23
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
38
24
38
48
50
28
25
32
30
55
45
40
全138種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88431341
品番
FBK60B16D38
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
38