KANA(片山チエン)
スプロケット FBN15B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
35
24
26
28
30
33
35
軸穴径(Φmm)
15
10
12
15
16
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433091
品番
FBN15B35D15
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2
チェーンNo.
15
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
35
軸穴径(Φmm)
15