KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2040B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
21
21
25
19
軸穴径(Φmm)
35
20
40
30
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433143
品番
FBN2040B101/2D35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88433143
FBN2040B101/2D35
07044966
FBN2040B101/2D35
ニバイピッチFBスプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました