KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2040B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
19
21
25
19
軸穴径(Φmm)
30
20
40
30
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88433283
品番
FBN2040B91/2D30
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
30