FBN2060B111/2D30 スプロケット FBN2060B KANA(片山チエン) 88434017

スプロケット FBN2060B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数23
軸穴径(Φmm)30
内容量1個注文コード88434017品番FBN2060B111/2D30
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H軸穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする