KANA(片山チエン)
スプロケット FBN2060B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
19
21
23
25
軸穴径(Φmm)
40
25
30
35
40
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88434114
品番
FBN2060B91/2D40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
スプロケット形状
B形
歯数
19
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2060H
軸穴径(Φmm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88434114
FBN2060B91/2D40
07045438
FBN2060B91/2D40
ニバイピッチFBスプロケット
KANA(片山チエン)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました