曜日別特売
FBN2062B10D40 スプロケット FBN2062B KANA(片山チエン) 88434141

スプロケット FBN2062BFBN2062B10D40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数10
軸穴径(Φmm)40
内容量1個注文コード88434141品番FBN2062B10D40
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする