KANA(片山チエン)
スプロケット FBN60B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
32
32
35
38
40
45
軸穴径(Φmm)
30
30
32
35
40
45
50
55
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436004
品番
FBN60B32D30
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
32
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径(Φmm)
30