KANA(片山チエン)
スプロケット FBN80SD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
20
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
50
35
40
45
50
60
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88437386
品番
FBN80SD20D50
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
50