KANA(片山チエン)
スプロケット HG140A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
17
17
17
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
38
40
45
48
50
60
軸穴径(Φmm)
27~
27~
31~
36~
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88439127
品番
HG140A17H
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
17
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
140
下穴径d(Φmm)
26
軸穴径(Φmm)
27~