KANA(片山チエン)
スプロケット HG140A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
38
38
38
22
23
24
25
26
27
28
30
32
35
40
45
48
50
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
60
軸穴径(Φmm)
31~
27~
31~
36~
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88439276
品番
HG140A38H
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
38
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
140
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7518-01
軸穴径(Φmm)
31~