KANA(片山チエン)
スプロケット HG180A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
30
12
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
30
32
35
38
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88440082
品番
HG180A30H
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
33
チェーンNo.
180
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
30
軸穴径(Φmm)
36~
下穴径d(Φmm)
35
アズワン品番
64-7518-38