KANA(片山チエン)
スプロケット HG80-2A3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
36
30
32
35
36
38
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442164
品番
HG80-2A36H
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
36
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
14.1
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80-2
下穴径d(Φmm)
28
アズワン品番
64-7518-57
軸穴径(Φmm)
29~