曜日別特売
K40B35 スプロケット K40B KANA(片山チエン) 88443214

スプロケット K40B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数35
35
27
28
29
30
31
32
33
34
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
36
37
38
39
40
軸穴径(Φmm)15~45
内容量1個注文コード88443214品番K40B35
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
歯数
35
下穴径d(Φmm)
14
軸穴径(Φmm)
15~45
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
スプロケット形状
B形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする