KANA(片山チエン)
スプロケット K50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
12
12
12
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
軸穴径(Φmm)
13~25
11~20
13~20
13~25
13~28
13~32
13~35
15~42
15~45
15~46
17~46
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88443555
品番
K50B12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
12
軸穴径(Φmm)
13~25
下穴径d(Φmm)
12