KANA(片山チエン)
スプロケット K50B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
29
29
29
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
17~46
11~20
13~20
13~25
13~28
13~32
13~35
15~42
15~45
15~46
17~46
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88443722
品番
K50B29
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
29
軸穴径(Φmm)
17~46
下穴径d(Φmm)
16