KANA(片山チエン)
スプロケット NK120-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
15
15
15
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
38
軸穴径(Φmm)
34~80
27~55
27~60
29~66
29~75
29~80
34~80
34~95
34~103
34~110
39~110
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444614
品番
NK120-2B15
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
120-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
15
軸穴径(Φmm)
34~80
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
33
歯部処理
歯先高周波焼入