曜日別特売
NK120-2B16 スプロケット NK120-2B KANA(片山チエン) 88444623

スプロケット NK120-2B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数16
16
17
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
35
36
38
軸穴径(Φmm)34~95
内容量1個注文コード88444623品番NK120-2B16
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種類スプロケットスプロケット形状B形列数2歯幅(mm)22.7チェーンNo.120-2軸穴種別下穴タイプ歯数16軸穴径(Φmm)34~95材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様下穴径d(Φmm)33歯部処理歯先高周波焼入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする