KANA(片山チエン)
スプロケット NK120-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
26
26
26
24
25
28
30
32
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
36
38
軸穴径(Φmm)
34~110
27~55
27~60
29~66
29~75
29~80
34~80
34~95
34~103
34~110
39~110
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444727
品番
NK120-2B26
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
22.7
チェーンNo.
120-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
26
軸穴径(Φmm)
34~110
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
下穴径d(Φmm)
33
アズワン品番
64-7526-03