曜日別特売
NK120-2C40 スプロケット NK120-2C KANA(片山チエン) 88444797

スプロケット NK120-2C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード88444797品番NK120-2C40
参考基準価格(税別)¥147,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
スプロケット形状C形材質普通鋼形状溶接仕様歯数40軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2下穴径d(Φmm)38アズワン品番64-7526-10軸穴径(Φmm)39~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする