KANA(片山チエン)
スプロケット NK120C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
54
54
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444867
品番
NK120C54
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
スプロケット形状
C形
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
歯数
54
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
23.5
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
120
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7526-30
軸穴径(Φmm)
31~103