曜日別特売
750BH2043 機械用刃物 丸刃 貝印 88446104

機械用刃物 丸刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)102
内容量1箱注文コード88446104品番750BH2043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。

用途フィルムや布等の切断工程に。トラスコ品番257-2116高さ(mm)18.4質量(g)102刃長(mm)210刃厚(mm)0.25包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)刃角(°)22材質(刃)炭素工具鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする