KANA(片山チエン)
スプロケット NK60-2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
20
20
21
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
軸穴径(Φmm)
19~66
14~20
14~25
14~30
17~35
17~42
17~46
17~51
17~55
19~60
19~63
19~66
21~66
21~80
21~89
24~75
29~75
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88446766
品番
NK60-2B20
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.3
チェーンNo.
60-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
19~66
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
18
歯部処理
歯先高周波焼入
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。