2875 立体型サージカルマスク バリアローブ 88446883

2875 立体型サージカルマスク バリアローブ 88446883
2875 立体型サージカルマスク バリアローブ 88446883

立体型サージカルマスク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1箱(40枚)注文コード88446883品番2875
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

1.立体構造で口元に空間ができ、呼吸がしやすい。
2.高性能フィルターを使用した3層構造
3.JIS T9001 医療用マスク クラスⅡ適合品。
4.耳が痛くなりにくい平ゴムタイプ。
5.持ち運び便利な個包装タイプ。

形状立体型ピンク構造3層サイズフリー寸法(縦×横)(mm)85×205±5ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)40仕様ゴム紐:幅広ゴム材質(本体)ポリプロピレン (耳ゴム)ポリエステル、ポリウレタン (ノーズピース)ポリエチレン細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88446874
2025-08-27
用途: 学習塾講師の仕事中、バスや電車乗車中
学研S-LAND教室教育・研究機関

コロナ禍 平たんなマスク着用の方が話をされる時にマクスの凹凸が気になり、それ以降ずっと快適に使用しています

1が参考にしています
2024-12-22
用途: 外出時の移動中
製造業

耳も痛くなりにくく、材質もオールシーズン使いやすいと思います。人混みの多い公共交通機関でよく使用しますが、すぐ取り出すのに個別包装で使い易いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88446899
2023-02-15
用途: 感染予防
教育・研究機関

とても丁寧な作りで耳に掛けているところも痛くなりません。信頼できる感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする