KANA(片山チエン)
スレンレスホローピンチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88450266
品番
C2060HP-SUST
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
80
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1