曜日別特売
CZ5DNT 増速・キャリアチェーン KANA(片山チエン) 88450476

増速・キャリアチェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)31.75注文コード88450476品番CZ5DNT
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ピッチ(mm)31.75ユニットリンク数96材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)1.372
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする