※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
手締め用PPバンド Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
赤
ベージュ
白
緑
赤
透明
青
黄
幅(mm)
15.5
12
15.5
19
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5巻)
注文コード
88456710
品番
15.5K
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・一般手締め用
・両端が平滑になった手に優しいバンド
・積水樹脂の特殊技術と製法を生かした製品
・両端が平滑のため、手に優しいバンドです
用途
・溶着機や金具シール止め用
・さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
15.5
色
赤
引張強度(N)
1300以上
厚さ(mm)
0.63
長さ(m)
1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません