手締め用PPバンド Kタイプ

手締め用PPバンド Kタイプ - 積水樹脂

・一般手締め用
・両端が平滑になった手に優しいバンド
・積水樹脂の特殊技術と製法を生かした製品
・両端が平滑のため、手に優しいバンドです

用途
・溶着機や金具シール止め用
・さまざまな商品の梱包に
厚さ(mm)
0.63
長さ(m)
1000
内容量
1ケース(5巻)
全9種類を絞り込む
色
幅(mm)
引張強度(N)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
色
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8845659715.5K15.5ベージュ1300以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845664015.5K15.5白1300以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845671015.5K15.5赤1300以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845677112K12青1000以上
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845700812K12黄1000以上
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845706919K19白1500以上
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845715715.5K15.5透明1300以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845727915.5K15.5緑1300以上
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
8845738519K19透明1500以上
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする