19K 手締め用PPバンド Kタイプ 積水樹脂 88457069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手締め用PPバンド Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色白
幅(mm)19
内容量1ケース(5巻)注文コード88457069品番19K
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・一般手締め用
・両端が平滑になった手に優しいバンド
・積水樹脂の特殊技術と製法を生かした製品
・両端が平滑のため、手に優しいバンドです

用途
・溶着機や金具シール止め用
・さまざまな商品の梱包に
幅(mm)
19
色
白
引張強度(N)
1500以上
厚さ(mm)
0.63
長さ(m)
1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする