曜日別特売
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027

ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027
ADR-5TCMSD5BK カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD サンワサプライ 88460027

カードリーダー USB 5Gbps TypeC/TypeA SD+microSD

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
88460027
品番
ADR-5TCMSD5BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

USB 3.2 Gen 1対応で最大5Gbpsの高速転送により写真や動画の取り込み時間を短縮できます。
USB Type-CとUSB-Aの両コネクタを搭載しケーブルレスでPCやスマホやタブレットへ直挿しできます。
USB-Aポート付きモデルなのでUSBメモリ接続やマウス操作などを同時に行えて作業がはかどります。
USB-Aポートの転送速度はUSB 2.0/最大480Mbps(理論値)になります。
SDスロットとmicroSDスロットの2スロット搭載でSDとmicroSDを同時に利用できます。
microSDは変換アダプター不要でそのまま挿せるため外出先のデータ移行がスムーズです。
表裏どちらでも挿せるType-C採用で暗い場所や急いでいる場面でも迷わず接続できます。
両側コネクターを守るキャップ2個付きで埃や異物混入や変形を防ぎ持ち運びに安心です。
外したキャップは反対側に装着できる構造で移動中も失くしにくく収納がスマートです。
電源不要のバスパワータイプなのでAC不要で出張や旅行や車内でもすぐ使えます。

ポート数
1ポート(USB A×1)
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OS
Windows11、10/iOS 15~26/ChromeOS/iPadOS 15~26/Android 10~16/macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状
USB Type-C、USB A
対応機種
各社 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット
対応メディア
SDカード/1TB、microSDカード/1TB、SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
スロット
SDメモリカード、microSDカード
電源供給方式
バスパワー
ケーブルタイプ
コネクタ一体型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする