CPL80 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475371

CPL80 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475371
CPL80 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475371
CPL80 チェーンプーラ KANA(片山チエン) 88475371

チェーンプーラ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用チェーン80~240
内容量1個注文コード88475371品番CPL80
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チェーンを接続する際に使用します。
チェーン接続が迅速、簡単にできます。

寸法A(mm)250寸法B(mm)-寸法C(mm)25寸法D(mm)23~135寸法L(mm)145種類チェーン用加工器具使用チェーン80~240

商品説明動画

KANAチェーンプーラー
この動画は、15が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88475371
2021-06-29
用途: 産業機械の点検整備
建設業・工事業

アマチュア向けの工具でプロ様では無いですね。
#240のチェーンの調整に簡単に曲がって使い物にはなりませんね。
一発でスクラップになりました。

対象商品 : 88475353
2020-11-20
用途: チェーンを繋ぐ時に使ってます。
農・林・水産業

大変便利な商品だと思います。軽くて簡単にチェーンを繋ぐ事ができ重宝してます。

対象商品 : 88475353
2015-08-29
用途: オートバイのチェーン交換
農・林・水産業

なくても作業は出来るが、あると便利。専用工具を持っていると作業が捗る。

対象商品 : 88475353
2017-03-08
用途: 搬送装置のチェーン接続
建設業・工事業

これはチェーンデタッチャーとセットで使うものなのだろうけど、
35~60で使用するときに
チェーンプーラがCPL35に対して
チェーンデタッチャ-がDT60と紛らわしい(CPL60が60~100で存在する)
その為、一度キャンセルして再度注文をしてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする