FT25-190J フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン) 88477401

フィットリンクローラチェーン FT25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ユニットリンク数190注文コード88477401品番FT25-190J
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18ユニットリンク数190材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする